3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアシステムエアモーター式送風機
動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。アルミ羽根が標準となっており、溶剤や熱に強く清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。 ファン外径(Φmm)600 風量(m3/min)100 仕様ルブリケーター・消音器標準装備、エア接続 トラスコ品番455-0251 材質本体・羽:スチール、AL 型式軸流型 質量(kg)21.8 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])2400 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)60 羽根枚数4枚 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.42 風量調整しぼりによる無段階 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
159,000 税込174,900
9日以内出荷

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。 標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。 トラスコ品番247-7361 材質本体・羽:スチール、樹脂 型式軸流型 質量(kg)7.7 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])3300 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)20 羽根枚数7枚 風量(m3/min)200 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.35 ファン外径(Φmm)200 風量調整しぼりによる無段階 エアー接続日東工器製 20PM 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-28 コンプレッサー5馬力
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。 トラスコ品番247-7360 材質本体・羽:スチール、樹脂 型式軸流型 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])2800 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数6枚 風量(m3/min)200 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.45 ファン外径(Φmm)300 風量調整しぼりによる無段階 エアー接続日東工器製 20PM 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-29 コンプレッサー5馬力
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります