スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要EAP JAPAN翌々日出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品適合除湿能力:26/33L(日)質量(kg)24電流(A)8.5/9.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850/980電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約53(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73設定可能温度(℃)16~30冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要EAP JAPAN(1件のレビュー)翌々日出荷
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策付属品排熱ダクト質量(kg)45電流(A)10.6/12.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000/1250電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約60(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。排熱ダクト有無あり
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3