すだれ用超強力粘着テープフック 2個入ワタナベ工業4日以内出荷
すだれ用の超強力な粘着テープフックです。垂直面にも水平面にもご使用できます。耐荷重は約3kg/組です。ステンレスフックで丈夫、フックがタテ・ヨコ自在に動きます。ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等に取付可能です。取付数の目安:すだれ幅が約96cmまでで2個、176cmまでで4個
材質(本体)ナイロン樹脂・ABS樹脂、(フック)ステンレス、(両面テープ)アクリルフォーム粘着剤奥行(mm)30耐荷重(kg)3/組本体質量(g)21横幅(mm)55高さ(cm)9.5
すだれ用パーツワタナベ工業当日出荷
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。
天然すだれ用巻上器ワタナベ工業(3件のレビュー)当日出荷
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
用途天然すだれの巻き上げに最適。仕様長さ160cm迄のすだれに対応トラスコ品番440-7644材質(本体)ポリプロピレン、(滑車)ポリ汗タール、(ロープ)綿全長(mm)190(コテ部)設定温度(℃)230~450
天然すだれ用ロング巻上器ワタナベ工業4日以内出荷
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。質量(g)23トラスコ品番440-7652材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
高級天然すだれ ふる里ワタナベ工業(19件のレビュー)当日出荷
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。厚さ(mm)5材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
ゆれ止めフックワタナベ工業(3件のレビュー)当日出荷
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。質量(g)59トラスコ品番440-7628材質(本体)六ナイロン樹脂材質(取付金具)ステンレス
ミニスダレハンガーワタナベ工業(1件のレビュー)当日出荷
仕様網戸にも取り付けできる2WAYタイプトラスコ品番440-7610材質本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス質量(g)27
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3
空気清浄機Panasonic(パナソニック)税込¥43,780¥39,800