冷暖房・換気設備・忌避剤 :「対流ファン」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6567 質量(kg)36 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)30 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6559 質量(kg)33 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.0/2.1(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×892×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)29.2/20.0(強/弱)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
タンク容量(L)80 質量(kg)60 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)10 本体寸法(mm)奥行1230 本体寸法(mm)高さ890 発熱量(kW/h)97.2
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
トラスコ品番462-6559 電源(V)単相100 タンク容量(L)30 燃焼方式高圧噴霧方式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)(強)3.0/(弱)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)点火時115/136、燃焼時101/124 本体寸法(mm)奥行892 本体寸法(mm)高さ787 運転音(dB)68~69 本体寸法(mm)幅535 熱出力(kw)(強)29.2/(弱)20.0 燃焼持続時間(h)10~14 床面積(mm2)【コンクリート】147~173【木造】109~125 発熱量(kW/h)(強)29.2/(弱)20.0
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
電源(V)単相100 タンク容量(L)80 コード長さ(m)電源:4.5 燃焼方式高圧噴霧式 燃料消費量(L/h)10 本体寸法(mm)奥行1230 本体寸法(mm)高さ890 本体寸法(mm)幅535 熱出力(kw)97.2 発熱量(kW/h)97.2
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります