冷暖房・換気設備・忌避剤 :「蓄熱剤」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAC3753 ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社 動画あり
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなわんこが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。 セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース 材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45 時間蓄熱:10~15分 表面装飾:わんこ 有効時間4~5時間 表面温度(℃)60
1個
2,240 税込2,464
6日以内出荷

HAC3754 ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社 動画あり
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなくまさんが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。 セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース 材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45 時間蓄熱:10~15分 表面装飾:くまさん 有効時間4~5時間 表面温度(℃)60
1個
2,240 税込2,464
6日以内出荷

HAC3752 蓄熱式湯たんぽ ポカヌック アーモンド ハック社 動画あり
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。色はブラウンで、サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。コードレスのため、使う場所を選びません。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。 セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース、保証書、取扱説明書 材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤) ブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45 時間蓄熱:10~15分 有効時間4~5時間 表面温度(℃)60
1個
1,890 税込2,079
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング