【2~3人掛けサイズのホットマット】。座面からやさしく温めるので、ソファもひんやり寒い日にとてもおすすめです。床に広げてホットマットとしてもお使いいただけます。【綿入りだから座り心地快適】。ヒーター線が気にならないしっかりした生地感で、こすれても傷みにくい仕様です。背もたれにも敷いて使えるので、腰までやさしく温めます。【裏面に滑り止め】。裏にポツポツ滑り止め加工で、ソファからズレ落ちにくい。【キルト加工&起毛生地】。しっかり厚みがあって、もちふわのさわりごこち。【室温センサーで心地よい温度に】。室温が15℃以下になると、自動的に心地良い温度にコントロールします。※布団からコントローラーを出した状態でご使用ください。※毛布の表面温度が設定+2℃温かくなります。【洗濯機で洗える】。毛布部分は洗濯機で洗えて清潔に。※必ずコントローラーを外してください。※毛布モードに設定してください。※ドラム式洗濯機は使用しないでください。【清潔に保つダニ退治機能つき】。布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができます。
仕様水洗いOK
材質表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル100% 発熱布:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
幅(mm)1500
質量(kg)1.8
高さ(mm)1
奥行(mm)900
消費電力(W)60
コード長さ(m)(電源側):約1.9、(本体側):約1.7
機能ダニ退治、室温センサー
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約46
表面温度(℃)(中央)約53
1個
¥14,390
税込¥15,829
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。