冷暖房・換気設備・忌避剤 :「モータータイマー」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5分間だけ最大風量になる「5分強風タイマー」搭載。DCモーター搭載、風量12段階調節。入/切タイマー:1・2・4・6時間。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)360 質量(kg)2.7 高さ(mm)870 奥行(mm)340 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)22 電源コード(m)約1.8 風量調整12段階調節 タイマー1・2・4・6時間 左右首振約70° 上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー 幅(mm)350 質量(kg)2.3 高さ(mm)840 奥行(mm)350 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)20 電源コード(m)約1.8 風量調整9段階 タイマー1~9時間 左右首振約60°(自動) 上下首振(手動)【上】20°【下】14°
1台
8,298 税込9,128
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの風を拡散してお部屋を快適に。ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。おまかせモード、リズムモード搭載。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1) 幅(mm)215 質量(kg)1.6 高さ(mm)300 奥行(mm)210 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)35 電源コード(m)約1.6 風量調整12段階調節 タイマー1・2・4・6・8・12時間 左右首振60/90/120° 上下首振0-90° / 45-90°
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)320 質量(kg)8.8 高さ(mm)800 奥行(mm)320 消費電力(W)温風:1200 送風:40 コード長さ(m)約1.8 首振角度(°)180/90/45 風量調整送風時:16段階+TURBO タイマー1/2/3/4時間 特性二重安全転倒スイッチ 人感センサー
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

手軽に使える羽根径約15cmの卓上DCタイプ。工具なしでガードや羽根も分解できる。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。DCモーター搭載、風量7段階調節。自動首振り 左右約80度、上下約80度。入/切タイマー 1~7時間。リモコン付属。適用畳数目安:18畳
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1) 幅(mm)200 質量(kg)1.4 高さ(mm)300 奥行(mm)200 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)17 電源コード(m)約1.6 風量調整7段階 タイマー1~7時間 左右首振約80°(自動) 上下首振約80°(自動)
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。温度センサーで室温を感知、室温の応じて自動的に風量をコントロール「おまかせモード」。DCモーター搭載、風量12段階調節。左右首振り30・60・90・120度。入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)360 質量(kg)3 高さ(mm)840 奥行(mm)340 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)22 電源コード(m)約1.8 風量調整12段階調節 タイマー1・2・4・6時間 左右首振30/60/90/120°(自動) 上下首振(手動)【上】90°【下】10°
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります