冷暖房・換気設備・忌避剤 :「回転 タイマー」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍。ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。エアコンの風を拡散してお部屋を快適に。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。左右首振りはワイド360度回転。DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能。高さ調節可能(535~665mm)。入/切タイマー(1・2・4・6時間)。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)
幅(mm)260
質量(kg)4.1
高さ(mm)665
奥行(mm)280
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)33
電源コード(m)約1.8
風量調整10段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振約90・180・360°(自動)
上下首振(自動)0-85・45-85°
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。