冷暖房・換気設備・忌避剤 :「小型扇風機 電池」の検索結果
クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
幅(mm)99
質量(kg)0.15
高さ(mm)110
奥行(mm)78
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間約3時間
風量調整3段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(時間)【強】3
買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ
幅(mm)72
質量(kg)0.05
高さ(mm)133
奥行(mm)28
スイッチメイン:電源/風量切替ボタン
モーターDCモーター
使用電池単4形乾電池×3本
風量調整2段階
涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)3.4
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)
幅(mm)290
質量(kg)2.7
高さ(mm)680
奥行(mm)270
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)17
電源コード(m)2.5
風量調整9段階
左右首振45/90°(自動)
上下首振(自動)【上】45°【下】90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。