冷暖房・換気設備・忌避剤 :「気化式」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水に食塩を投入し電気分解することで、カンタンに「電解次亜塩素酸水」の生成ができる、空気清浄機能付きの気化式加湿器です。 電解次亜塩素酸水でお部屋の除菌や脱臭ができます。また、清潔に加湿ができます。 内部がよごれにくい三重構造フィルター採用。 花粉吸着フィルター、空清複合フィルター(活性炭プレフィルター+HEPAフィルター)の三重構造で、花粉・タバコの煙・ハウスダストなどを集塵します。 空気が清浄化されるので、電解次亜塩素酸の失活も軽減します。 タイマー機能付き。12時間の範囲でご希望に合わせて運転開始または停止できます。
ホワイト 消費電力(W)29 タンク容量(L)6 本体質量(kg)6.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×400 連続加湿時間(時間)強:最大10、中:最大20、静音:最大60 加湿方式気化式 加湿量(mL/h)強:約600/中:約300/静音:約100
1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷

下記の機種専用の。加湿フィルター(KHM-072)です。◆気化式加湿器。・KHM5512
幅(mm)230 質量(kg)0.25 高さ(mm)176 奥行(mm)50
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

下記の機種専用の。抗菌カートリッジ(KHM-091)です。◆気化式加湿器。・KHM5512
幅(mm)85 質量(kg)0.01 高さ(mm)20 奥行(mm)13
1個
499 税込549
5日以内出荷

気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)
仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm 定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz) 本体質量(kg)5 安全装置二重安全転倒スイッチ 色(本体)ホワイト
1台
17,480 税込19,228
8日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング