冷暖房・換気設備・忌避剤 :「AC タイマー」の検索結果
輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。切タイマー最大約180分
幅(mm)360
質量(kg)3.4
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.2
高さ(mm)400
奥行(mm)240
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)24/26
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.1
高さ(mm)440
奥行(mm)230
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)27/31
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)3.4
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー
幅(mm)350
質量(kg)2.3
高さ(mm)840
奥行(mm)350
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)20
電源コード(m)約1.8
風量調整9段階
タイマー1~9時間
左右首振約60°(自動)
上下首振(手動)【上】20°【下】14°
気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)
仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm
定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz)
本体質量(kg)5
安全装置二重安全転倒スイッチ
色(本体)ホワイト
1台
¥17,480
税込¥19,228
8日以内出荷
パワフルな風が届く。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り:60・90・180・320度。風量調節8段階。入/切タイマー付き:1・2・4・6時間。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4
幅(mm)280
質量(kg)5.1
高さ(mm)910
奥行(mm)280
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)30
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)60/90/180/320
風量調整8段階
切タイマー1/2/4/6H
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
エアコンの風を拡散してお部屋を快適に。ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。おまかせモード、リズムモード搭載。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)
幅(mm)215
質量(kg)1.6
高さ(mm)300
奥行(mm)210
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)35
電源コード(m)約1.6
風量調整12段階調節
タイマー1・2・4・6・8・12時間
左右首振60/90/120°
上下首振0-90° / 45-90°
自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。温度センサーで室温を感知、室温の応じて自動的に風量をコントロール「おまかせモード」。DCモーター搭載、風量12段階調節。左右首振り30・60・90・120度。入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)3
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)22
電源コード(m)約1.8
風量調整12段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振30/60/90/120°(自動)
上下首振(手動)【上】90°【下】10°
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
手軽に使える羽根径約15cmの卓上DCタイプ。工具なしでガードや羽根も分解できる。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。DCモーター搭載、風量7段階調節。自動首振り 左右約80度、上下約80度。入/切タイマー 1~7時間。リモコン付属。適用畳数目安:18畳
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)
幅(mm)200
質量(kg)1.4
高さ(mm)300
奥行(mm)200
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)17
電源コード(m)約1.6
風量調整7段階
タイマー1~7時間
左右首振約80°(自動)
上下首振約80°(自動)
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)350
質量(kg)4.4
高さ(mm)840
奥行(mm)350
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)23
電源コード(m)約1.8
風量調整6段階
タイマー2・4・6時間
左右首振60/90/120°
上下首振10~90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
上下首振り角度最大150度のハイエンドモデル。ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載。自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。DCモーター搭載、風量8段階。左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)210
質量(kg)1.8
高さ(mm)320
奥行(mm)220
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)34
電源コード(m)約1.8
風量調整8段階
タイマー1・2・4時間
左右首振60/90/120°
上下首振0~90° / 0~150°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。