7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。
用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。 仕様電源コードプラグ有 トラスコ品番116-2076 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)90 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)250 風量(m3/min)50Hz/60Hz約50 取付寸法(mm)1200×500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1400 捕集効率(%)90以上(0.7μm) 吸込口寸法(mm)1000×500
1台
749,800 税込824,780
30日以内出荷

三次フィルタ
仕様三次フィルタ トラスコ品番149-4389 適合機種KDC-M10 質量(kg)0.5
1個
4,890 税込5,379
30日以内出荷

一次フィルタ
仕様一次フィルタ トラスコ品番149-4387 適合本体KDC-M10 質量(kg)5
1個
53,900 税込59,290
30日以内出荷

HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタ トラスコ品番149-4390 適合機種KDC-M10 質量(kg)2
1個
69,900 税込76,890
30日以内出荷

二次フィルタ
仕様二次フィルタ トラスコ品番149-4388 適合機種KDC-M10 材質セラミック 質量(kg)0.3
1個
3,990 税込4,389
30日以内出荷

適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0488 適合機種KDC-M01 質量(g)7 品名プレフィルター
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷

適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
トラスコ品番793-0470 適合機種KDC2-D01 質量(g)230 品名中性能フィルター
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります