冷暖房・換気設備・忌避剤 :「捕獲器」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器「ムシポンmini」
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2)15~30 消費電力(W)9 適合ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g)880 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296 捕虫紙AS-6 1個 アズワン品番64-4206-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型
エコ商品
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。 有効面積(m2)30~50 消費電力(W)18 トラスコ品番410-0573 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.8 電源(V)100 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
1台
25,900 税込28,490
翌々日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン MPX-2000SDX
エコ商品
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。 有効面積(m2)30~50 質量(kg)3.1 タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下) 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一) 誘虫ランプFL20SBL1灯(20W) 捕虫紙S-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,900 税込37,290
8日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります