冷暖房・換気設備・忌避剤 :「業務用ミストファン」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。
新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。
必要な場所にいつでも簡単に移動できます。
間欠運転できます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
トラスコ品番496-5485
セット内容本体のみ
幅(mm)575
材質/仕上ステンレス(ノズル)
質量(kg)44
高さ(mm)1320~1400
奥行(mm)1020
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)210/250
水タンク容量(L)50
風量調整3段
噴霧量(L/min)0.24
1台
¥379,000
税込¥416,900
7日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。