冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ミストコレクター」の検索結果
高性能ターボブロワーの遠心分離作用と、超極細繊維で作られた特殊電石フィルターの強力な吸着作用により、捕集効率99.5%以上の高効率を実現。
用途油性ミスト
モーター出力(kW)0.4
風量(m3/min)6/7
捕集効率(%)99.5以上
質量(kg)30
電源3相200V(50/60Hz)
フィルター0.3μm(最終)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×600×630
騒音値(dB)67
吸入/吐出口径(mm)Φ125
吸入気体温度(℃)60以下(周囲温度50以下)
静圧(Pa)700/1000
1台
¥169,000
税込¥185,900
20日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。