2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力噴霧器等を使用しないハンディタイプのシロアリ駆除剤。 薬剤の準備やホースのセッテイングといった面倒な手間と時間は、もう必要ありません 現場での大掛かりな養生も不要です。 被害箇所を見つけたら、シロアリフォームを注入するだけの画期的な簡単さです。 「フィプロニル」に接触したシロアリが、蟻道を徘徊したり、他のシロアリと接触する事で、次々とシロアリの巣、又はコロニー全体へ有効成分が伝播されていきます。 「フィプロニル」は、非忌避性のシロアリ防除剤として国内外で幅広く使用されています。 2種類のノズルが付いているので、作業がやり難い狭い場所でも、ラクラク処理できます。 カンザイシロアリの被害は家屋全体に広がるため、防除作業も大変ですが、シロアリフォームなら、コンパクトなので狭い屋根裏などにもラクラク携帯でき、駆除作業がはかどります。
用途シロアリの駆除 利用場所屋内・屋外 成分フィプロニル(フェニルピラゾール系) 使用場所小屋組みや壁内部の被害木材及び空間、木製フェンスや木製デッキなどのエクステリアでのシロアリ被害箇所、廃材などのシロアリ被害箇所 使用方法使用直前に本剤の缶をよく振り、蟻道や被害箇所に約30cm間隔で穿孔注入します。 穿孔箇所にノズルを差込み1箇所当たり2~3秒の処理で、被害箇所・蟻道全てに処理します。 蟻道は、その大きさによっては処理が出来ない場合もありますので、状況を確認して下さい。 外観白色の泡沫 香り無臭 仕様【噴出量】1秒間に1.5~2mL、約30倍に膨張 適合害虫シロアリ
1本(500mL)
7,990 税込8,789
4日以内出荷

アリがいなくなるコンバット 2way 金鳥(KINCHO) 動画あり
アリがいなくなる(※使用環境により効果は異なります)。巣ごと退治!!アルゼンチンアリにも効く。屋内・屋外両用。【6つの特長】1.エサが2way!クッキータイプとジェルタイプ、2種類のエサでいろいろなアリに対応。2.用途が2way!屋内、屋外ですぐれた効果。3.アリの習性を利用した”連鎖効果”で巣ごと退治!4.置いたその日から効き始める!5.置くだけ、簡単!ツマミを折り取って、置くだけで準備完了。6.プロが使うフィプロニル配合。効果が早くあらわれる。【「巣ごと効く」理由】1.働きアリがコンバットのベイト剤(エサ)に誘引されて容器の中に入ります。2.ベイト剤(エサ)を巣に持ち帰り、女王アリや幼虫など巣全体のアリに分け与えます。ベイト剤(エサ)を持ち帰った働きアリだけでなく、巣の中のアリも次々と駆除し、巣ごと退治します。
用途【有効期間】屋内約330日、屋外約90日(※使用環境により期間は異なる場合があります。)
1箱(4個)
930 税込1,023
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング