冷暖房・換気設備・忌避剤 :「忌避剤」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芳香・消臭剤、不快害虫忌避剤。殺虫成分不使用。イヤな虫を寄せつけないために。虫よけ+消臭。250日用。ペットのニオイにも。SIBERIANFOREST(シベリアンフォレスト)の香り。冷感香料配合。【特長】●「自然界に存在する虫よけ植物」を研究。その仕組みを製品に応用しました。●植物に含まれている虫よけ成分(リナロール、テルピネオール、アリルエステル)を配合した香料によるLTA処方。虫(ユスリカ、チョウバエ)を寄せ付けません。●涼しく感じる冷感香料(天然製油)を配合!暑い夏でも気分すっきり過ごせます。●冷感香料とは、嗅ぐことで体感温度や体表面温度が下がる香料です。●涼しげなシベリアンフォレストの香りがただよい、玄関やお部屋を爽やかにします。●緑茶抽出成分配合で気になる玄関臭、ペットのニオイもすっきり消臭。<金鳥独自の虫よけLTA処方>自分で動くことのできない植物は身を守るために虫の嫌がる香りの成分を放出します。その成分を研究し、効果的に配合したのが虫よけ「LTA処方」です。LTA処方とは、成分の頭文字をとったものです。(L:リナロール、T:テルピネオール、A:アリルエステル)リナロールはシロバナムシヨケギクともいわれ日本で古くから親しまれている虫よけ植物である除虫菊に、テルピネオールは月桂樹やローズマリーなどに、アリルエステルはパイナップルやイチゴなどに含まれており、虫よけ効果があることが確認されています。
用途【使用期間】約250日間。但し、風などの使用環境により異なります。【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ 寸法(mm)98×140×78 質量(g)444 シリーズ虫コナーズ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ 利用場所屋内
1個(360g)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家のまわりにハチ・アブよせつけない線香 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】1.有効成分として拡散性に優れたピレスロイド(トランスフルトリン)を配合しています。安定した効果を発揮し、約6時間有効です。※環境により燃焼時間は変化します。2.餌・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチを寄せ付けません。また、ハチが活動する日中に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。ハチが巣作りを開始する春頃から使用すると効果的です。3.ハチ以外の不快な飛ぶ虫も寄せ付けません。日本製。人体用忌避剤ではありません。線香立て(スチール製)1個入。家のまわりの生活スペースにハチを寄せ付けません。ガーデニングに!縁側・ウッドデッキに!玄関に!ベランダ・ガレージ等軒下に!毎日使用で巣作り予防!〔怖いハチから家を守ります〕・エサ・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチをよせつけません。・ハチの巣作り予防に!女王バチもよせつけにくい。・スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。・ハチやハチの巣の駆除、野山で携帯しての使用の場面では使用しないでください。ハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です。生活害虫防除剤協議会登録
用途【適用害虫】アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、チョウバエ、ガ、ウンカ、ヨコバイ 寸法(mm)129×43加127 質量(g)232 適合害虫アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、チョウバエ、ウンカ、ヨコバイ アズワン品番64-8896-65 利用場所屋外
1個(10枚)
889 税込978
当日出荷

動力噴霧器等を使用しないハンディタイプのシロアリ駆除剤。 薬剤の準備やホースのセッテイングといった面倒な手間と時間は、もう必要ありません 現場での大掛かりな養生も不要です。 被害箇所を見つけたら、シロアリフォームを注入するだけの画期的な簡単さです。 「フィプロニル」に接触したシロアリが、蟻道を徘徊したり、他のシロアリと接触する事で、次々とシロアリの巣、又はコロニー全体へ有効成分が伝播されていきます。 「フィプロニル」は、非忌避性のシロアリ防除剤として国内外で幅広く使用されています。 2種類のノズルが付いているので、作業がやり難い狭い場所でも、ラクラク処理できます。 カンザイシロアリの被害は家屋全体に広がるため、防除作業も大変ですが、シロアリフォームなら、コンパクトなので狭い屋根裏などにもラクラク携帯でき、駆除作業がはかどります。
用途シロアリの駆除 利用場所屋内・屋外 成分フィプロニル(フェニルピラゾール系) 使用場所小屋組みや壁内部の被害木材及び空間、木製フェンスや木製デッキなどのエクステリアでのシロアリ被害箇所、廃材などのシロアリ被害箇所 使用方法使用直前に本剤の缶をよく振り、蟻道や被害箇所に約30cm間隔で穿孔注入します。 穿孔箇所にノズルを差込み1箇所当たり2~3秒の処理で、被害箇所・蟻道全てに処理します。 蟻道は、その大きさによっては処理が出来ない場合もありますので、状況を確認して下さい。 外観白色の泡沫 香り無臭 仕様【噴出量】1秒間に1.5~2mL、約30倍に膨張 適合害虫シロアリ
1本(500mL)
7,990 税込8,789
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります