冷暖房・換気設備・忌避剤 :「乾燥」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6672 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/PTFE 質量(kg)25.0 風量(m3/min)(定格)41 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)249~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
249,800 税込274,780
89日以内出荷

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6664 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)23.0 風量(m3/min)(定格)41 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
229,800 税込252,780
21日以内出荷

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番423-1660 材質ろ材/ガラスペーパー 質量(kg)24 タイプ多風量タイプ 風量(m3/min)(定格)61.0 常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下) 捕集効率(%)99.97 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290 圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
259,000 税込284,900
翌々日出荷

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番423-1651 材質ろ材/ガラスペーパー 質量(kg)26 タイプ多風量タイプ 風量(m3/min)(定格)50.0 常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下) 捕集効率(%)99.97 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290 圧力損失(初期~最終)249~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷

350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6699 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/ステンレス、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/ガラス繊維 質量(kg)22.0 タイプ多風量タイプ 風量(m3/min)(定格)35 常用温度(℃)350以下(最高使用温度:400以下) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)250~500Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6737 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)21.0 風量(m3/min)(定格)31 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)245~490Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。 高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。 仕様多風量タイプ 使用温度(℃)150以下 使用湿度範囲95%RH以下 最高使用温度(℃)180 捕集効率(%)99.97
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)21.0 風量(m3/min)(定格)56 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 使用湿度(%RH)95以下
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番423-1635 材質ろ材/ガラスペーパー 質量(kg)21 タイプ多風量タイプ 風量(m3/min)(定格)39.5 常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下) 捕集効率(%)99.97 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)249~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
189,000 税込207,900
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります