捕虫器G-201シリーズピオニーコーポレーション翌々日出荷
プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20Sトラスコ品番415-8963材質本体:ステンレスSUS304幅(mm)667高さ(mm)236タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面奥行(mm)97周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)22コード長さ(m)電源:2.5有効面積(m2)40~60誘虫ランプBL-GUARDランプ20W点灯方式グロースターター方式
クリーントラップ 虫くるピオニーコーポレーション5日以内出荷
本体ステンレスSUS304です。
気になるところに持って行っておくだけの捕虫器です。
ランプはLEDランプで寿命は約20000時間です。
仕様●サイズ:W142/D142/H240(mm)●材質:ステンレスSUS304●重量:1.3kgアズワン品番67-5224-79
ピオニーLED型捕虫器 LO-201ピオニーコーポレーション3日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.2入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
ピオニーLED型捕虫器 LO-20BGピオニーコーポレーション3日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.7入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
クリーントラップCT-102Sピオニーコーポレーション翌々日出荷
カバーが外せてメンテナンスが簡単です。定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
用途店舗・食品加工工場・病院など。店舗、食品加工工場、病院など。トラスコ品番836-0050セット内容取付ビス2本、捕虫シート(IC-10A) 2枚材質捕虫器:ABS樹脂質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ9 1014
捕虫器用BL-GUARDランプ20Wピオニーコーポレーション¥84,980税込¥93,478
1セット(25本)
翌々日出荷
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減トラスコ品番495-6257適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B質量(g)126電源(V)単相100管径(Φmm)32.5管長(mm)580点灯方式グロースターター方式
捕虫器H-203αピオニーコーポレーション翌々日出荷
飛散防止機能付捕虫器です。
飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。
被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。
大バエ・ガなどの大型飛来虫に非常に効果的です。
捕獲された虫が落ちません。
捕獲された虫が見えないので異物混入防止効果が高く、見た目もきれいです。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格がある工場に、ランプ飛散のリスク低減に、大型の飛来虫の対策に有効面積(m2)40~60消費電力(W)23トラスコ品番731-6429セット内容取付金具一式、捕虫テープ(UC-200S)2枚材質捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)688質量(kg)3高さ(mm)80奥行(mm)213電源(V)AC100誘虫ランプFL20SBL捕虫紙UC-200S(2枚)点灯方式グロースターター式
捕虫器G-201αピオニーコーポレーション翌々日出荷
飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。
飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。
被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。
捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に有効面積(m2)40~60消費電力(W)23トラスコ品番731-6411セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)685質量(kg)3高さ(mm)120奥行(mm)95電源(V)AC100誘虫ランプFL20SBL捕虫紙GC-20S(1枚)点灯方式グロースターター式
捕虫器 G-201ピオニーコーポレーション当日出荷
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。有効面積(m2)40~60消費電力(W)26トラスコ品番402-8554材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)質量(kg)2.7電源(V)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×95×120
捕虫器CT-061ピオニーコーポレーション翌日出荷
カバーが外せてメンテナンスが簡単です。
定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。
テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
用途店舗・食品加工工場・病院など。トラスコ品番356-4584質量(g)730電源(V)100消費電力(W)10有効面積(m2)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×100アズワン品番64-1137-31利用場所屋内
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3