冷暖房・換気設備・忌避剤 :「点灯管 20W」の検索結果
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減
トラスコ品番495-6257
適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B
質量(g)126
電源(V)単相100
管径(Φmm)32.5
管長(mm)580
点灯方式グロースターター方式
1セット(25本)
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。
付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)
適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20S
トラスコ品番415-8963
材質本体:ステンレスSUS304
幅(mm)667
高さ(mm)236
タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面
奥行(mm)97
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)22
コード長さ(m)電源:2.5
有効面積(m2)40~60
誘虫ランプBL-GUARDランプ20W
点灯方式グロースターター方式
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ランプは飛散防止タイプでオールステンレス(SUS304)です。
シュリンク付です。
用途セット内容
有効面積(m2)40~60
消費電力(W)26
トラスコ品番495-6265
質量(kg)2.6
電源(V)単相100
電源コード(m)2.4
誘虫ランプBL-GUARD20W(1灯)
ランプBLガード(シュリンク付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×97×236×667×97×236
標準消費電力料金(円/h)0.7
捕虫テープGC-20S(2枚)、点灯方式:グロースターター式、捕虫ランプ:FL20SBL
1台
¥31,900
税込¥35,090
9日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。