1個
¥3,990
税込¥4,389
8日以内出荷
100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。
仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF
付属品ホースジョイント、ホースクランプ
トラスコ品番677-4958
幅(mm)380
高さ(mm)260
出力(kW)1.3
奥行(mm)270
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
コード長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)580
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)
噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
1台
¥132,980
税込¥146,278
当日出荷
Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
用途Digi Mistのスターターキットとして。
トラスコ品番147-4283
セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本
質量(kg)2
1セット
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットを延長するための高圧ホースセットです。
トラスコ品番677-4951
セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタA×5個、高圧ミストホース1m DigiMist×5本
質量(kg)0.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。
トラスコ品番147-4284
幅(mm)600
質量(kg)2
高さ(mm)380
奥行(mm)375
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
トラスコ品番147-5807
質量(kg)2
長さ(m)10
1巻
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途ミスト発生機Digi Mist Premium用ミストチューブです。
用途ミスト発生機Digi Mist Premium用延長チューブセットです。
大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。
用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。
仕様水道直結式、デイリータイマー機能付
電源(V)三相200
ハネ径(cm)61.5
噴霧量(L/min)約5
首折れ55°
用途ミスト発生機用オプション
トラスコ品番135-8727
質量(kg)1
長さ(m)1
1巻
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
用途ミスト発生機用オプション
トラスコ品番135-8732
質量(g)300
1個
¥2,290
税込¥2,519
15日以内出荷
トラスコ品番205-1137
質量(g)100
呼称メス10/24オス1/4
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌々日出荷
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。
幅(mm)420
接続口径(吸)3/4(吐)3/8
高さ(mm)780
タイプ50/60Hz
奥行(mm)605
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
起動形式インバータ
圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)
水タンク容量(L)10
電源コード5m
広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。
インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。
高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。
簡単に施工できます。
水道直結仕様です。
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。
幅(mm)605
高さ(mm)780
タイプ50/60Hz
奥行(mm)420
電源コード(m)5
水タンク容量(L)10
トラスコ品番135-8729
質量(kg)2
長さ(m)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。
トラスコ品番147-4284
幅(mm)600
質量(kg)2
高さ(mm)380
奥行(mm)375
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
トラスコ品番147-5807
質量(kg)2
長さ(m)10
1巻
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途ミスト発生機Digi Mist Premium用エア抜きバルブです。
トラスコ品番246-0231
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応します。簡単に施工できます。
幅(mm)420
高さ(mm)780
タイプ50/60Hz
出力(kW)0.75
奥行(mm)605
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
コード208-5649
水タンク容量(L)10
電源コード5m
噴霧量(L/min)0.8~3.3
アズワン品番64-8681-93
1台
¥673,288
税込¥740,617
10日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。