冷暖房・換気設備・忌避剤 :「移動式ファン」の検索結果
大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。
仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン)
トラスコ品番859-4387
質量(kg)48
出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16
電源(V)単相100
消費電力(W)(定格)410
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920
ハネ径(cm)45
首振角度(°)60
水タンク容量(L)60
風量調整無段階
噴霧量(L/min)0.24
首折れ40°
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。