冷暖房・換気設備・忌避剤 :「給水用タンク」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー工業ミスト発生機
工事現場などの熱中症対策に活躍します。 独自の大型遠心プレートで細かいミストを発生します。 整流板付大型ファンにより最大11mまで噴霧可能です。 ノズルがないので目詰まりしません。 遠心分離式ミストファン型 自動首振機能
用途アスファルト敷設現場での暑さ対策に。 物流倉庫での暑さ対策に。 製造工場での暑さ対策に。 作業員の暑さ対策に。 スポーツ観戦者の暑さ対策に。 スポーツ選手、関係者の暑さ対策に。 仕様遠心分離式ミストファン型 トラスコ品番542-7770 質量(kg)54 電源(単相/V)100 消費電力(W)(50/60Hz)350/520 首振角度(°)60 機能自動首振機能、風量調節(3段階) ファン外径(Φmm)580 水タンク容量(L)56(水道直結可) 風量調整3段式(強・中・弱) 噴霧量(mL/min)0~167 出力(50/60Hz)(W)ミストユニット140/210、水中ポンプ26、ファンモーター190/210 首折れ上向き10°、下向き5° 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×675×1760
1台
179,000 税込196,900
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります