冷暖房・換気設備・忌避剤 :「電磁弁 給水」の検索結果
広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。
インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。
高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。
簡単に施工できます。
水道直結仕様です。
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。
幅(mm)605
高さ(mm)780
タイプ50/60Hz
奥行(mm)420
電源コード(m)5
水タンク容量(L)10
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。