2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下 集塵容量(L)7.6 吸込口径(Φmm)200 付属品フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ トラスコ品番114-1355 質量(kg)12.7 モータータイプエアーモーター 空気消費量(m3/min)0.99 吸引能力14m3/min 適合フィルター13-006
1個
299,000 税込328,900
9日以内出荷

電気不要でエアーのみで動作可能です。 工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。 エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。 幅広い種類の液体に対応可能です。 部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。 電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。 エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。 エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。
用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵 騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下 集塵容量(L)56 吸込口径(Φmm)300 仕様吸引力14m3/min セット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ 質量(kg)27.9 モータータイプエアーモーター 空気消費量(m3/min)0.99 適合フィルター13-041
1台
449,000 税込493,900
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります