冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ゴキブリ捕獲器」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
ゴキブリ駆除のプロが使うトラップ(粘着捕獲器)です。安全な高性能特殊粘着剤を使用し、立体塗布により強力に捕獲します。耐水紙を使用し、長期間効果を発揮します。
用途ゴキブリ駆除。
トラスコ品番819-4099
材質シート:紙、粘着剤:潤滑油、天然油脂、ワックス、ピン:金属
幅(mm)92
色白
高さ(mm)23
質量(g)740
利用場所屋内
1箱(30枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
業務用ゴキブリ調査用トラップの定番。耐水紙、超高性能特殊粘着剤使用。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。
本体寸法(mm)204×23×92
粘着面(mm)160×88
ゴキプロチェックシートのハーフサイズ。耐水紙、高性能特殊粘着剤使用。粘着面が白く同定調査に最適。縦置き・横置き可能。施工日記欄あり。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。
本体寸法(mm)90×16×80
粘着面(mm)85×75
ポリプロピレン製なので水・ホコリ・食用油多いところでも使用可能です。
粘着面が透明で25mmのグリッド入なので同定作業が楽におこなえます。
冷蔵庫下の低い場所でも使用可能です。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。
材質PP
粘着面(mm)230×25×100
ドームプロPPのハーフサイズ。ポリプロピレン製なので水・食用油多いところでも使用可能です。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。
材質PP
粘着面(mm)106×16×80
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。