冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアシャワーフィルター」の検索結果
使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります。
ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。
ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。
のどや鼻の乾燥を防ぎます。
1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。
気になるニオイをしっかり消臭します。
浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
トラスコ品番217-9187
質量(kg)58
電源(V)単相100
タンク容量(L)20
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)1200
本体寸法(mm)奥行543
本体寸法(mm)高さ1350
定格加湿能力(mL/H)1800
本体寸法(mm)幅523
加湿能力(L/H)1.8
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。