2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用 質量(kg)21 ホワイト 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625 保証期間冷媒回路=5年、その他=1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75 冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6 適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
1台ほか
59,900 税込65,890
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L)4.5 タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約5~40 モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー1-9時間 保証期間1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります