冷暖房・換気設備・忌避剤 :「コアヒート」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置 質量(kg)5.6 ホワイト 出力(W)暖房:1150 電源100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:2 外形寸法高さ717×幅340×奥行300mm 消費電力【通常モード】1,150W~330W【ゆらぎモード】820W~200W センサー省エネ:〇 ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター 機能セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階) 温度調節11段階(H+10段階) 首振り自動:首振り角度固定(70°) 運転電流(A)11.5 待機時消費電力(W)0.6 向き輻射部:〇(タテヨコ自在)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置 質量(kg)3.7 シルバー 出力(W)暖房:900 電源100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.9 外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm 消費電力【通常モード】900W~340W【ecoモード運転】690W~115W ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター 機能セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階) 温度調節10段階 首振り自動:首振り角度固定(70°) 運転電流(A)9 待機時消費電力(W)0.7
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。 仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー 質量(kg)3.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897 運転電流(A)9 切タイマー1・2・3時間
1台
24,900 税込27,390
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります