冷暖房・換気設備・忌避剤 :「スペース ヒーター」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。 仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー 質量(kg)3.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897 運転電流(A)9 切タイマー1・2・3時間
1台
24,900 税込27,390
6日以内出荷

質量(kg)20 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25m2)まで、寒冷地:15畳(25m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320 暖房出力(kW)5.60~1.98 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86 待機時消費電力(W)1
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)16.5 ホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320 暖房出力(kW)4.23~1.49 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86.6 待機時消費電力(W)1
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

質量(kg)20 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18m2)まで、寒冷地:11畳(18m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320 暖房出力(kW)4.20~1.98 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86 待機時消費電力(W)1
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)16.5 ホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320 暖房出力(kW)5.22~1.49 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86.6 待機時消費電力(W)1
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります