1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適用面積目安:~1.5坪 その他人感センサー(36時間※)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ecoオート運転 質量(kg)4.5 ホワイト 出力(W)暖房:1215 電源単相100V(50/60Hz) コード長さ(m)約2.5m 外形寸法高さ204mm×幅525mm×奥行178mm 消費電力【暖房】最大(1200W強風):1215/1215W、最小(600W弱風):605/605W【涼風】最大:18/22W、最小:13/15W【待機時】0.8/0.8W ヒーターカーボンヒーター(600W×2本) 騒音値(dB)【暖房】最大(1200W強風):42/42、最小(600W弱風):26/26【涼風】最大:48/48、最小:41/41
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります