冷暖房・換気設備・忌避剤 :「消臭ミスト」の検索結果
給水、排水が自動なので、毎日の給水・清掃作業はいりません。
ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。
ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。
のどや鼻の乾燥を防ぎます。
1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。
気になるニオイをしっかり消臭します。
浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
トラスコ品番208-3037
質量(kg)58
使用範囲138m2(目安)
消費電力(W)(50/60Hz)60~2600
本体寸法(mm)奥行390
本体寸法(mm)高さ1495
本体寸法(mm)幅520
加湿能力(L/H)89/24h
標準消費電力料金(円/h)17.55
1台
¥749,800
税込¥824,780
翌々日出荷
使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります。
ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。
ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。
のどや鼻の乾燥を防ぎます。
1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。
気になるニオイをしっかり消臭します。
浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
トラスコ品番217-9187
質量(kg)58
電源(V)単相100
タンク容量(L)20
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)1200
本体寸法(mm)奥行543
本体寸法(mm)高さ1350
定格加湿能力(mL/H)1800
本体寸法(mm)幅523
加湿能力(L/H)1.8
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。