4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y, 質量(kg)0.06 呼び寸法(mm)Φ65×2.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。 暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで) 暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで) 質量(kg)7.4 ダークグレー 電源単一型乾電池×2個(別売) タンク容量(L)3.7 燃料消費量(L/h)0.218 機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475 暖房出力(kW)2.24 燃焼継続時間(h)17
1台
15,900 税込17,490
欠品中

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい、安心の日本製、石油ストーブ。緊急時、急いで消火できる「スピード消火機能」搭載。フタとタンクが一体化している「よごれま栓」で手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト 保証期間1年
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!。すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。 質量(kg)9.3 タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで 機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 電池単一型乾電池×2個使用(別売) 暖房出力(kW)2.87-2.29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7
1台
18,900 税込20,790
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング