5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
28,298 税込31,128
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
70,900 税込77,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60 電源(V)3相200 消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150 風量(m3/min)50Hz:191/60Hz:223 風速(m/min)50Hz:380/60Hz:444
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

羽根径が大きいので大風量 左右首振り機能付き ミスト噴霧量最大60L/h 水道直結
用途暑気対策に最適。 質量(kg)113 消費電力(W)1400/1550(50/60Hz) 電源3相200V(50/60Hz) 風量(m3/min)250/280(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170 粒径(μm)ミスト:20~40 首振り左右90度 噴霧量(L/h)ミスト:0~60
1台
519,000 税込570,900
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります