冷暖房・換気設備・忌避剤 :「常夜灯」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・虫が好む紫外線の光をカット・軽量設計(本体300g)・AC100V電源内蔵・付属の固定金具で簡単に設置・LED照明のため環境に優しい・屋外用照明(IP65相当)
用途・駐車場、駐輪場の常夜灯・住宅、倉庫の防犯対策・農園の防蛾対策・サンビネックスライト(R)の補助光 寸法(mm)580×41×28 質量(g)300 消費電力(W)24 ケーブル長(m)1.5 全光束(Lm)1700 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
26,780 税込29,458
7日以内出荷

紫外線の波長を抑えた特殊な光を全周囲360度へ照射。効果が期待できる夜蛾類 オオタバコガ、アカエグリバ、ヨトウガ、アケビコノハ、ハスモンヨトウ、アワノメイガなど
用途・駐車場、駐輪場の常夜灯・住宅、倉庫の防犯対策・農園の防蛾対策・サンビネックスライト(R)の補助光 長さ(mm)980XΦ39 質量(g)550 消費電力(W)24 ケーブル長(m)5 全光束(Lm)4500 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1台
58,480 税込64,328
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング