冷暖房・換気設備・忌避剤 :「除湿器」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統) コード長さ(m)2.5(3Pプラグ) 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御/SSR出力 温度設定範囲(℃)1~10 口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む) 許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
1個
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります