縦・横の切り替えでスポット暖房とワイド暖房を使い分け自由自在。
・タテ/ヨコの切り替え可能
縦横の切り替えが可能となりシーンが広がります。
縦ならスポット暖房で足元までしっかりと暖かく、横ならワイド暖房で幅広く暖めます。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
・縦型シーズヒーター2灯搭載
シーズヒーターを2灯採用することで遠赤外線豊富な豊富な為、身体の芯から暖まります。
・左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
・転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
・出力調節が可能
「強」「弱」2段階の出力切替が可能です。
付属品取扱説明書
質量(kg)約4.8
色ホワイト
消費電力(W)450/900(弱/強)
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×690
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
首振左右首振りタイプ
ヒータータイプシーズヒーター(2灯)
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ
タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適!
タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。
お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。
縦型シーズヒーター1灯搭載
シーズヒーター縦型1灯を採用。
遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
OFFタイマー機能付き
最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。
簡単な組み立て式
使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書
質量(kg)約3.1
色ホワイト
消費電力(W)900
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
首振左右首振りタイプ
ヒータータイプシーズヒーター(1灯)
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
上部給水
4段階ミスト量調節
空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能
UVCライト付で除菌
延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1
材質ABS
寸法(mm)240×240×665(延長パイプ装着時1087)
質量(kg)3.6
色ホワイト
電源(V)100
消費電力(W)70
タンク容量(L)17
コード長さ(m)約1.3
安全装置渇水時自動停止装置
適合床面積最大約37m2
連続加湿時間(時間)最大約21
アズワン品番65-1211-08
噴霧量(L/h)最大0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
次亜塩素酸水に対応。
シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。
大容量なのにコンパクト。
卓上でも利用できます。
UVCライト付きで常時除菌可能
湿度設定運転機能付き
上部給水式採用
12時間OFFタイマー(1時間単位設定)
次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1
材質ABS
質量(kg)約1.8
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)5
コード長さ(m)約1.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時)
安全装置渇水時自動停止装置
適合床面積加湿最大約27.9m2
連続加湿時間(時間)約8(最大運転時)
アズワン品番65-1211-09
噴霧量(mL/h)最大600
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
スタイリッシュにお部屋を飾る、安全でクリーンな加湿温風ヒーター
1,2,3時間切タイマー
6,7,8時間入タイマー
加湿機能
温度切替 強/弱
送風加湿
マイナスイオン発生装置
除菌、消臭リキッド対応
転倒OFFスイッチ
質量(kg)5.5
色ホワイト
消費電力(W)50Hz:1200(強)/600(弱)/40(送風)、60Hz:1100(強)/550(弱)/35(送風)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約3.95
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×430
安全装置転倒時安全スイッチ
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
軽量・コンパクトなカーボンヒーター
300/600Wの出力切り替え
転倒OFFスイッチ付き
カーボンヒーター
質量(kg)約1.25
色ホワイト
消費電力(W)600
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×335
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ
発熱体カーボンヒーター
1台
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
自然対流熱と輻射熱で臭いがなく、風もなく、そして静かな暖房。温度調節機能付きでお好みの室温に設定ができます。
内蔵式転倒スイッチ搭載
選べるエコ3段切替
お好みの温度に自動で調節ができる「自動温度調節機能」付(ECOモード)
24時間OFFタイマー付
リモコン付
タッチスイッチ操作
チャイルドロック機能付き
「自動温度調節機能」付(ECOモード)
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:スチール/ SPCC、ベース:ABS
寸法(mm)約645×210×588
質量(kg)約8.7
安全装置サーモスタット(自動復帰型,手動復帰型)
電源コード(m)約1.8
ヒーターシーズヒーター
色(本体)ブラック
出力切替515/685/1200W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)37.2
切タイマー24時間
1台
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。
浸透性も高く、体の芯までポカポカ。
さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
3時間自動OFF機能搭載
首振りはワイド幅90度
組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式
材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス
寸法(mm)約366×385×637
質量(kg)約2.4
安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット
電源コード(m)約1.8
ヒーターカーボンヒーター
オートパワーオフ3時間
色(本体)ホワイト
出力切替400/800W
首振り○、二重首振り:○
1時間あたりの電気代目安(円)24.8
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
※リアルな炎のゆらめきで見た目にも暖かい、レトロでアンティークな温風ヒーター※擬似炎のみ動作可能
用途※電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。
質量(kg)5.4
色ブラック
コード長さ(m)1.7
定格消費電力(W)弱500/強1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×210×425
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット
電源(AC100V)50/60Hz
1台
¥11,800
税込¥12,980
3日以内出荷
コンパクトタイプで置き場所自由
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
ワイドな自動首振り機能搭載(約90度)
組み立て不要ですぐに使える
3時間自動OFF機能搭載
温度切替2段階
弱250W/強500W
転倒OFF安全スイッチ
温度フューズ
電流フューズ
質量(kg)1.7
消費電力(W)500(強)/250(弱)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480
安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。
加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。
加湿をしながら幅広く温風を。
加湿機能付きセラミックヒーター。
選べる3色!
首振り機能付き800Wヒーター
加湿単独運転可能
左右自動首振り(左右55度)
タッチスイッチ操作可能
自動停止機能搭載
転倒安全スイッチ
組み立て不要
付属品取扱説明書
材質本体:ABS、給水タンク:PC
寸法(mm)132×140×250
質量(kg)約1.3
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60共有
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ
発熱体セラミックヒーター
人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます
2モード500W/900W 出力選択可能
パワフルモードで風量アップ(約1000W)
OFFタイマー1、2、4時間
リモコン付
チャイルドロック付
人感センサー付きで省エネ運転
8時間自動OFF機能
温度モード機能で快適温度に
人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ
ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:PP
寸法(mm)約480×182×424
質量(kg)約3.8
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.6
ヒーターセラミックヒーター
オートパワーオフ8時間
色(本体)ホワイト
出力切替500/900/1000W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)31
切タイマー1、2、4時間
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
上部から給水可能でお手軽
タンク容量約1000mL
加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能
連続加湿時間:約8時間(加湿:弱)
最大噴霧量:220mL/h
加湿適合床面積:約18m2
速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ
質量(kg)約1.45
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.2
定格周波数(Hz)50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5
安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ
発熱体PTCヒーター
電源不要なエコストーブファン!
ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります!
石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです!
ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。
電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます!
「ゼーベック効果」とは?
ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。
このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。
静音性の高いアルミ5枚羽採用!
3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします!
天板が熱くなるストーブなら使用可能!
上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます!
安心安全のガード付き!
不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き!
省エネで電源いらず!
ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど
付属品取扱説明書
質量(kg)約1.0
色ブラック(BK)
消費電力(W)0(電源不要)
作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210
安全装置本体ガード付き
機能電源不要型ファン
電気代の目安約0円/h
1台
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません)
3色ムードランプ機能※切タイマー(1~7H)
お手入れ専用「清掃モード機能」
用途冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に
質量(kg)3.1
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)3
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×265×312
安全装置サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー
連続使用時間(時間)強:約4、中:約5、弱:約12
適合床面積(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳
最大加湿量(mL/h)640
1台
¥12,800
税込¥14,080
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。