冷暖房・換気設備・忌避剤 :「省エネ 電気ストーブ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます
2モード500W/900W 出力選択可能
パワフルモードで風量アップ(約1000W)
OFFタイマー1、2、4時間
リモコン付
チャイルドロック付
人感センサー付きで省エネ運転
8時間自動OFF機能
温度モード機能で快適温度に
人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ
ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:PP
寸法(mm)約480×182×424
質量(kg)約3.8
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.6
ヒーターセラミックヒーター
オートパワーオフ8時間
色(本体)ホワイト
出力切替500/900/1000W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)31
切タイマー1、2、4時間
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
縦・横の切り替えでスポット暖房とワイド暖房を使い分け自由自在。
・タテ/ヨコの切り替え可能
縦横の切り替えが可能となりシーンが広がります。
縦ならスポット暖房で足元までしっかりと暖かく、横ならワイド暖房で幅広く暖めます。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
・縦型シーズヒーター2灯搭載
シーズヒーターを2灯採用することで遠赤外線豊富な豊富な為、身体の芯から暖まります。
・左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
・転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
・出力調節が可能
「強」「弱」2段階の出力切替が可能です。
付属品取扱説明書
質量(kg)約4.8
色ホワイト
消費電力(W)450/900(弱/強)
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×690
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
首振左右首振りタイプ
ヒータータイプシーズヒーター(2灯)
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ
タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適!
タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。
お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。
縦型シーズヒーター1灯搭載
シーズヒーター縦型1灯を採用。
遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
OFFタイマー機能付き
最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。
簡単な組み立て式
使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書
質量(kg)約3.1
色ホワイト
消費電力(W)900
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
首振左右首振りタイプ
ヒータータイプシーズヒーター(1灯)
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
電源不要なエコストーブファン!
ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります!
石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです!
ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。
電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます!
「ゼーベック効果」とは?
ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。
このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。
静音性の高いアルミ5枚羽採用!
3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします!
天板が熱くなるストーブなら使用可能!
上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます!
安心安全のガード付き!
不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き!
省エネで電源いらず!
ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど
付属品取扱説明書
質量(kg)約1.0
色ブラック(BK)
消費電力(W)0(電源不要)
作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210
安全装置本体ガード付き
機能電源不要型ファン
電気代の目安約0円/h
1台
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。