冷暖房・換気設備・忌避剤 :「くま手」の検索結果
コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W
質量(kg)15
径(Φmm)(放熱ディスク)272
油タンク容量(L)10
燃料消費量(L/h)1.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538
適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67
吐出量(m3/min)(温風)3.1
使用環境温度(℃)-20~40
熱出力(kw)13
燃焼持続時間(h)7
運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61
熱出力(kW[kcal/h])10900
1台(15kg)
¥109,000
税込¥119,900
31日以内出荷
赤外線放射熱と温風の効果で遠くまで暖かさを運び、強弱2段燃焼。
瞬時消臭システム搭載で収納時、3段まで積むことができます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):(点火時)AC100V(102/92W)、(燃焼時)AC100V(86/76W)
質量(kg)32
径(Φmm)(放熱ディスク)337
油タンク容量(L)22.5
燃料消費量(L/h)1.8(強)、1.4(弱)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
適合面積(m2)(暖房)木造:57~68/コンクリート:79~95
吐出量(m3/min)(温風)2
使用環境温度(℃)-20~40
熱出力(kw)17(強)、13.4(弱)
燃焼持続時間(h)12.5(強)、16(弱)
運転音(dB)(A)60(強)、58(弱)
熱出力(kW[kcal/h])15000(強)、11700(弱)
温風吐出角度(°)上方40~下方5
1台(32kg)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気
仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付
質量(kg)183
電源(V)単相100
消費電力(W)750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952
安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護
連続使用時間(時間)3.6
最大風量(m3/min)400
ファン外径(Φmm)700
使用周囲温度(℃)5~45
有効貯水量(L)80
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
風向左右・上下各オートスイング、風量可変
運転音(dB)(A)最大:73
アズワン品番64-9333-09
水蒸発量(L/h)22.4
冷房能力(kW)15
切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。