冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアータイマー」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。 オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。 前後左右と風向を変えることができます。
仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式 トラスコ品番125-8764 質量(kg)40 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887 電源コード(m)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)128/154 使用の目安畳:60 定格加湿能力(mL/H)2400 オゾン濃度0.05ppm 使用面積(m2)100 標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
1台
649,800 税込714,780
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります