冷暖房・換気設備・忌避剤 :「熱中症対策」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します
用途熱中症対策、換気対策 トラスコ品番249-7334 質量(kg)184 電源(V)三相200 消費電力(kW)1.2 風量調整無断切替 冷房能力(kW)15 標準消費電力料金(円/h)18
1台
929,800 税込1,022,780
翌々日出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302909 質量(kg)74 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565 風向上下・左右各40°オートスイング 消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

熱中症対策製品水の気化だけで涼風を出します。涼しさ独り占め。フロンを使わず水を利用した人にも環境にも優しい。冷風機夏場の節電に大きく貢献します。工場・作業場での冷房はもちろん部品の冷却や屋外での冷房にも効果を発揮します。イヤなにおいを抑制する消臭パック付。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります