冷暖房・換気設備・忌避剤 :「給油」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静岡製機給油ホース5m
別置きタンクと接続して燃料を送る場合に使用します。
長さ(m)5
1本
6,990 税込7,689
翌々日出荷

静岡製機ホットガン
オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 バーナーの燃焼をラジエーター式で効率よく伝え、燃焼ガスが無いクリーンな熱風を吐出口から出ます。燃焼ガスは煙突から出ます。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なくて済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生、食品乾燥、各種工業品の乾燥 付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m 質量(kg)75(タンク空時) 定格電圧(V)AC100 油タンク容量(L)80 燃料消費量(L/h)4.23 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)926×615×1002 使用環境温度(℃)-20~40 燃焼持続時間(h)18 熱出力(kW[kcal/h])33.3(間接熱風)、28600
1台
419,000 税込460,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静岡製機ホットガン
熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプです。 オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なく済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/ファン回転異常検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。 50/60Hz共用型です。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生 付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m 質量(kg)82(タンク空時) 消費電力(W)点火時:251、330、燃焼時:232、313 定格電圧(V)AC100 油タンク容量(L)58 燃料消費量(L/h)3.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1055×665×1082 使用環境温度(℃)-20~40 燃焼持続時間(h)16 運転音(dB)(A)67/71 熱出力(kW[kcal/h])3530100 温風吐出量(m3/min)45、52
1台
289,000 税込317,900
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります