【Wフィルター構造で、コンパクト&パワフルな空気浄化力を実現】。吸い込み口を本体の両サイドにもうけることで空気の吸い込み量を増やし、1つのファンで両サイドからの風を同時に吸引する構造により、コンパクトな本体サイズながら53畳まで対応できる大風量を実現しました。【コンパクトな本体サイズながら、53畳の大空間まで対応】。最大風量12mL/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音化を実現】。Wフィルター構造により、中運転時の風量5.5mL/分の運転音を、図書館より低騒音の37dBで実現しました。(強運転時の運転音は54dB)。【自動運転の空気清浄性能が最大約5倍まで向上】。低騒音設計により、普段使いの「自動」運転時において、常に厚生労働省推奨仕様の5.0mL/分以上の風量を発揮。より早く微小粒子を捕集できるようになりました。【プラズマクラスター25000搭載】。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ 】。Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、大風量化を実現しながらも本体サイズは驚くほどコンパクト。重さも約11kgほどで、置きたい場所にラクに移動できます。【COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に】。スマートフォンと空気清浄機を無線LAN接続すると、クラウドのAIにつながり運転状況や空気情報を蓄積して分析。ご家庭の使用状況に合わせて、賢く成長します。「おやすみ運転」のセットや風量の調整などは、AIにおまかせ。自動で快適な空気環境をお届けします。アプリを通じて曜日や時間ごとに運転モードの設定が可能。オフィスや公共空間など幅広いシーンで快適にご使用いただけます。【空気の汚れを見える化】。PM2.5などの微小な粒子の濃度(目安)をメーカー独自のアルゴリズムで判別し、濃度表示と色でわかりやすくお知らせ。キレイになっていく空気の様子が一目でわかります。
仕様モニター:微小粒子/ハウスダスト/ニオ/PM2.5濃度デジタル表示(目安)/きれいモニター/デジタル温度・湿度・電気代、独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約11
色ブラウン系
コード長さ(m)電源:約2.0
センサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度
風量(m3/min)【強】12、【中】5.5、【静音】2.1
フィルター静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィルター、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×330×578
消費電力(W)(50/60Hz)【強】73、【中】14、【静音】4.7
運転音(dB)【強】54、【中】37、【静音】20
適合床面積【プラズマクラスター】約24畳(約40m2)、【空気清浄】~53畳(87m2)
浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化
待機時消費電力(W)約1.4
1時間あたりの電気代目安(円)【強】約2.3、【中】約0.43、【静音】約0.15
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
置き場所を選ばない、スリム&コンパクトサイズ。プラズマクラアスター25000!シャープ独自の空気清浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。スピード循環気流!お部屋全体に風を素早く行き届けるスピード循環気流で、遠くのホコリほ引き寄せます。60分間で多くの微小な粒子を素早く吸じんします。
仕様独自気流:スピード循環気流
質量(kg)約6.7
色ホワイト系
容量(L)給水トレー:約2.0
センサーニオイ、湿度、温度
風量(m3/min)空気清浄: 強…4.0、中…2.5、静音…1.0
電源コード(m)約1.8
フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安…約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター/使い捨てプレフィルター(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×260×622
消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 強…33、中…11、静音…3.2(3.1)
適合床面積プラズマクラスター(目安):約10畳(約17m2)、空気清浄(目安):~18畳(30m2)
モード空気清浄:強、中、静音
浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)空気清浄:8畳/15
加湿方式気化方式
モニタ3段階湿度モニター、きれいモニター
加湿量(mL/h)最大420
待機時消費電力(W)約0.3
1時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:強…約1.0、中…約0.34、静音…約0.10(0.10)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
シャープ独自の空気洗浄化技術、プラズマクラスターNEXTを搭載。室内にただよう粒子数を見える化しながらクリーンルーム規格Class8レベルの領域へ。パワフル加湿を実現。加湿フィルターは自動で洗浄。無線LAN接続すると、AIがご家庭にあわせた空気環境をお届けします。暮らしに馴染む品位あるデザイン。
仕様独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約12
センサーホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度
風量(m3/min)空気清浄: 7.5(強)/5.1(中)/1.5(静音)
電源コード(m)約1.8
フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)/ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)/抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650
消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 76(強)/37(中)/6.6[6.4](静音)
運転音(dB)空気清浄: 52(強)/47(中)/20(静音)
適合床面積プラズマクラスター(目安):約18畳(約30m2)、空気清浄(目安):~34畳(56m2)
水タンク容量(L)約3.2
モード強/中/静音
浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/11、空気清浄:8畳/9
加湿方式気化方式
モニタAIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代
待機時消費電力(W)約1.2(約1.6)
シャープ独自の空気洗浄化技術、プラズマクラスターNEXTを搭載。室内にただよう粒子数を見える化しながらクリーンルーム規格Class8レベルの領域へ。業界トップクラスの加湿量1100ml/hを実現。加湿フィルターは自動で洗浄。※強運転時。無線LAN接続すると、AIがご家庭にあわせた空気環境をお届けします。環境に配慮した原材料を使用。暮らしに馴染む品位あるデザイン。
仕様独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約14
色グレー系
センサーホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度
風量(m3/min)空気清浄: 10(強)/6.4(中)/2.0(静音)
電源コード(m)約2.0
フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)/ガスもと~る脱臭フィルター(交換目安:約10年)/抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×305×700
消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 93(強)/47(中)/7.5[7.3](静音)
運転音(dB)空気清浄: 53(強)/49(中)/21(静音)
適合床面積プラズマクラスター(目安):約23畳(約38m2)、空気清浄(目安):~46畳(76m2)
水タンク容量(L)約4.3
モード強/中/静音
浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/8、空気清浄:8畳/6
加湿方式気化方式
モニタAIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代
待機時消費電力(W)約1.2(約1.6)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。