ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。
用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント
材質亜鉛めっき鋼板(SGCC)
長さ(mm)最大薪:500
質量(kg)5.9
径(Φmm)煙突:106
最大出力(kW)熱:4.2
位置煙突:背面
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345
暖房の目安10~15坪量
1台
¥8,490
税込¥9,339
6日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。