1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)13 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.4 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42 電動機仕様全閉外扇形
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります