冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアコンガス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 本体質量(kg)35 定格出力(kW)圧縮機:0.84 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 機能冷房専用 構成ユニット:一体形 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 送風口数1 冷媒R1234yf 使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40% 始動電流(A)42.1/41.0 冷媒封入量(g)420 プラグの有無有り 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42 冷房能力(kW)2.1/2.3 IP等級IP10
1台
162,980 税込179,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)3相200 本体質量(kg)35 定格出力(kW)圧縮機:0.81 電源コード(m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396×D 397×H 833 機能冷房専用 構成ユニット:一体形 ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 冷媒R1234yf 使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40% 始動電流(A)19.7/18.1 冷媒封入量(g)420 プラグの有無 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45 冷房能力(kW)2.1/2.3 IP等級IP10
1台
162,980 税込179,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります