冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エコスリム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
仕様自動首振り装置内蔵
周波数(Hz)【電源】50/60
電源(V)【相数・電圧】100
本体質量(kg)37
定格出力(kW)【圧縮機】0.75
風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6
コードIP10
消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92
力率【50Hz】79%【60Hz】99%
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R32
始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9
冷媒封入量(g)360
公称出力(W)【送風機】160
設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50
運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3
冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8
温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2
1台
¥125,900
税込¥138,490
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。