冷暖房・換気設備・忌避剤 :「冷風 ファン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
用途クールスイファン用冷風ダクト
トラスコ品番267-0616
1本
¥8,490
税込¥9,339
欠品中
標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番793-8934
適合機種SS-52DJ・EJ
長さ(mm)360
色黒
タイプ2口用
縦(mm)230
横(mm)230
径(mm)200
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。
トラスコ品番793-8845
適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)400
品名ダクト組品(吹出側)
径(Φmm)114
縦(mm)125
横(mm)125
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
2口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2
力率70/82(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)8.6/9.9
始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0
送風口数2口
運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1050
アズワン品番64-9332-96
消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番793-9469
適合機種SS-67EJ-3
色黒
高さ(mm)10
タイプ3口用
縦(mm)870
横(mm)454
1個
¥8,990
税込¥9,889
翌日出荷
3口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7
力率75/86(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)14.3/16.3
始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0
送風口数3口
運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1350
アズワン品番64-9332-98
消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
1口冷風シーリングタイプ(天吊り)
全閉式ファンモータ
新冷媒R407C
ミニスペース
天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振無し
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×427
冷媒R407C
2口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
自動首振り装置内蔵
首振有り
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2
力率70/82(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)8.6/9.9
始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0
送風口数2口
運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1050
消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
仕様自動首振り装置内蔵
周波数(Hz)【電源】50/60
電源(V)【相数・電圧】100
本体質量(kg)37
定格出力(kW)【圧縮機】0.75
風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6
コードIP10
消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92
力率【50Hz】79%【60Hz】99%
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R32
始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9
冷媒封入量(g)360
公称出力(W)【送風機】160
設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50
運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3
冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8
温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2
1台
¥125,900
税込¥138,490
欠品中
排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
用途クールスイファン用排気ダクト
トラスコ品番268-9859
1本
¥4,690
税込¥5,159
欠品中
クールスイファン用のパーツです
適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。
色黒
全閉式ファンモータを採用しています。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
用途マシンなどへの部分冷却に。広い場所でのスポット冷房に。夏場の暑気対策として。
トラスコ品番206-5355
アズワン品番64-9332-97
1台
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。