冷暖房・換気設備・忌避剤 :「工場扇部品」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
4,490 税込4,939
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各機種兼用です。
トラスコ品番460-2412 質量(kg)3.7 アズワン品番64-9622-14
1個
9,990 税込10,989
翌日出荷

ハネ径(cm)45 トラスコ品番813-1252 適合本体SF45MS1VA 羽根枚数4 材質(羽根)アルミニウム製
1個
8,990 税込9,889
3日以内出荷

DN型スタンド(4本脚)
トラスコ品番460-2421 適合機種50FN、60FN、50D2 質量(kg)4.9 アズワン品番64-9622-15
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
ハネ径(cm)50 適合SF-50FS-1VP トラスコ品番375-2941 羽根枚数4 材質(羽根)プラスチック
1個
7,590 税込8,349
翌日出荷

工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60 適合SF-60N-2V トラスコ品番813-1192 質量(kg)2.7 羽根枚数4 材質(羽根)アルミ
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60 適合SF-60N-2V 材質(羽根)アルミニウム アズワン品番64-9622-79
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

ハネ径(cm)50 適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3 トラスコ品番813-1257 羽根枚数4 材質(羽根)アルミニウム アズワン品番64-9623-28
1枚
9,690 税込10,659
4日以内出荷

ハネ径(cm)45 適合45F・45Gタイプ用 シャフト径(Φmm)11 羽根枚数4 材質(羽根)アルミニウム アズワン品番64-9623-39
1枚
8,390 税込9,229
4日以内出荷

1個
1,490 税込1,639
欠品中

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

トラスコ品番813-1237 適合機種45MS・50FS兼用(100V機種用) 質量(g)0.247 アズワン品番64-9623-37
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷

クールスイファン用のパーツです
適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
1個ほか
3,390 税込3,729
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります