nediusサーキュレーター機能付大型扇スイデン8日以内出荷
首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能便利なタイマー機能搭載オールシーズンで活躍する次世代フロア扇冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!7枚ハネによるやさしい風のフロア扇首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。
用途オフィス店舗ホテル教室体育館質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)55/60コード長さ(m)3ハネ径(cm)38風量4段速調式最大風速(m/min)252最大風量(m3/min)56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720電動機開放型材質(羽根)樹脂(PP)
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モータースイデン9日以内出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2298材質ハネ:樹脂電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風量調整強/中/弱設置方式卓上型材質(羽根)樹脂首振り有標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)スイデン翌日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。移動に便利なトレー付で、小さな備品が置けます。広い範囲に風を送れる首振り機能付きです。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2299材質ハネ:樹脂電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り有標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式スイデン当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300材質ハネ:樹脂電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り有標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
工場扇パーツ 工場扇ガードスイデン当日出荷
工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
トラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
全閉式工場扇スイデン当日出荷
天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)
用途工場、倉庫の換気や送風に。幅(mm)420高さ(mm)410奥行(mm)420電源(V)単相100ハネ径(cm)35電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)38/51風量調整強中弱材質(羽根)樹脂首振り有
送風機こでかファンスイデン当日出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。トラスコ品番367-1988羽根(Φmm)500材質(羽根)鋼板アズワン品番65-0555-83
送風機 マルチアングルファンスイデン翌々日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。
角度調節可能なアングルタイプです。
工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200Vスイデン3日以内出荷
スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。ハネ径(mm)700ハネ枚数4トラスコ品番116-2383材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト電源(V)3相200モーター全閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83材質(羽根)アルミモーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)上下角度調整○
工場扇 フラミンゴファンスイデン(1件のレビュー)3日以内出荷
首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。
埃や粉じんの侵入を防ぎます。
粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド羽根枚数4枚電源(V)100モーター全閉型首振角度(°)75風量調整3段階左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
工場扇用パーツスイデン7日以内出荷
ハネ径(cm)45トラスコ品番460-2382適合機種45M(MRV除く)シリーズ、45DAS質量(kg)3.1品名工場扇羽根ガードアズワン品番64-9622-76
工場扇 スイファン スタンドタイプ ポッキンプラグ付スイデン6日以内出荷
電源コード先端にポッキンプラグを装備。
・「強」「中」「弱」風量3段切換
・ワンプッシュ折りたたみ
・らくらく組立・簡単収納
羽根(Φmm)450羽根枚数4質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100スイッチ強中弱切風量(m3/min)50Hz/60Hz強:165/186、中:147/144、弱:131/119モーター全閉型電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75保護装置モーター保護装置内蔵風量調整ロータリー式、3段速調材質(羽根)プラスチック製風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:345/390、中:308/303、弱:274/249左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
スイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型スイデン翌日出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付電源コード(m)10(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)153/236首振角度(°)87電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)材質(脚)鉄対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3アズワン品番64-9622-77上下角度調整○
工場扇用50FNハネスイデン当日出荷
ハネ径(cm)50トラスコ品番794-8379適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)材質アルミ質量(kg)2穴径(Φmm)14羽根枚数4材質(羽根)アルミ
ウォール扇無段変速アルミタイプスイデン当日出荷
ワイヤードリモコン式・無段変速
ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
ハネ径(cm)45仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481質量(kg)9.3電源(V)単相100羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)12消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段階左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100Vスイデン(1件のレビュー)当日出荷
機能左右首振り、風量3段階調節仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型風量調整3段階材質(羽根)アルミ羽根左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
ハンガー扇 単相200V アルミ羽根スイデン翌日出荷
トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄質量(kg)10.2モーター全閉型機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48上下角度調整○サーマルプロテクター○
すくすくファン ステンレス 三相200Vスイデン(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番813-1236質量(kg)7.7電流(A)0.29ハネ径(cm)35羽根枚数3モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497消費電力(W)(50/60Hz)71/86風量調整2段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65材質(羽根)アルミアズワン品番64-9623-42風量(m3/h)(50/60Hz)79/90上下角度調整○サーマルプロテクター○
すくすくファン ステンレス 100Vスイデン当日出荷
トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂モーター全閉型機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付アズワン品番64-9623-41上下角度調整○サーマルプロテクター○
ウォール扇アルミタイプ 三相200Vスイデン当日出荷
機能左右首振り、風量2段階調節トラスコ品番813-1207セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄質量(g)9.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型風量調整2段階材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○
ウォール扇2速式(プラスチックスイデン当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。
耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。
動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803質量(kg)9.5モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)105/155機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)アズワン品番64-9332-88上下角度調整○サーマルプロテクター○
強力工場扇スイファンスイデン(59件のレビュー)予約販売
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用高さ調節機構の採用格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)単相100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
ハンガー扇スイデン当日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式質量(kg)10.2周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段階材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
ウォール扇(ハネ60cm)スイデン3日以内出荷
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要1速式電源(V)三相200その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465質量(kg)20周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505アズワン品番64-9622-09左右首振○上下角度調整○
ウォール扇スイデン(3件のレビュー)当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3タイプ無段速調式周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式上下角度調整○サーマルプロテクター○
工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)スイデン当日出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60適合SF-60N-2Vトラスコ品番813-1192質量(kg)2.7羽根枚数4材質(羽根)アルミ
工場扇部品(60FNタイプ用ガード)スイデン5日以内出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60適合SF-60N-2V材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)スイデン当日出荷
工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ)スイデン当日出荷
ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3トラスコ品番813-1257羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-28
工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ)スイデン4日以内出荷
ハネ径(cm)45適合45F・45Gタイプ用シャフト径(Φmm)11羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-39
50cm強力工場扇スイファンスイデン(3件のレビュー)当日出荷
低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515摘要3速式周波数(Hz)50/60電源(V)単相100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
こでかファン 中型タイプスイデン3日以内出荷
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)ファン外径(Φmm)400その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sトラスコ品番119-9013質量(kg)26風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519モーター極数(P)4モーター出力(W)400
強力工場扇スイファンスイデン(1件のレビュー)当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)1.9ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245摘要3速式周波数(Hz)50/60羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
ロータリー扇スイデン当日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式質量(kg)9.3周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式左右首振○上下角度調整○360°旋回○サーマルプロテクター○
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3